Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Luster LU-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4559563
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6211B007
EAN/GTIN:
     4960999844008
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit dem Professional Fotopapier Luster, einem professionellen Fotopapier mit glänzender Struktur, erhalten Sie lebendige Farb- und beeindruckende Schwarzweißdrucke. Damit gelingt Ihnen auch zuhause ein attraktiver Fotolabor-Look.
Canon Photo Paper Pro Luster LU-101 - Glanz - 260 Mikron - A3 (297 x 420 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Medienstärke
260 Mikron
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glanz
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6211B008
ab € 39,39*
Ähnlich
Canon
6211B006
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.