| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4559557 Herst.-Nr.: 6384B010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon CLI-42 BK/GY/LG/C/M/Y/PC/PM Multipack - 8er-Pack - Grau, Gelb, Cyan, Magenta, Hellgrau, Photo Cyan, Photo Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-100, PRO-100S; PIXUS PRO-100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau, Gelb, Cyan, Magenta, Hellgrau, Photo Cyan, Photo Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 8er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Dye-Based Yellow) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Dye-Based Cyan) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Dye-Based Magenta) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Dye-Based Black) - bis zu 900 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (farbstoffbasiertes Grau) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (farbstoffbasiertes Hellgrau) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (farbstoffbasiertes Foto-Cyan) - bis zu 835 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (farbstoffbasiertes Foto-Magenta) - bis zu 835 Seiten | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |