| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4559546 Herst.-Nr.: 6385B001 EAN/GTIN: 4960999901725 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten Tinten "ChromaLife100+" liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Cyan können bis zu 600 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. bis zu 58 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Canon CLI-42C - 13 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-100, PRO-100S; PIXUS PRO-100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan |
| | |
| |