| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4559545 Herst.-Nr.: 6387B001 EAN/GTIN: 4960999901794 |
| |
|
| | |
| Diese Tintentanks bieten Ihnen einen vollständigen Tintensatz für Ihren Drucker. Das ist bequem, und Sie sparen Geld. Canon CLI-42Y - 13 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-100, PRO-100S; PIXUS PRO-100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 284 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon |
| | |
| |