Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 551Y XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4559540
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6446B001
EAN/GTIN:
     4960999904917
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2-mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Diese Tinte mit ChromaLife100+-System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit diesem fassenden Tintentank können bis zu 695 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Canon CLI-551Y XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 685 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 10,69*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 12,36*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 10,92*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 13,37*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 11,04*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 14,27*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 10,65*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 13,70*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.