Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 550PGBK XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4559539
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6431B004
EAN/GTIN:
     8714574584287
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität.
Canon PGI-550PGBK XL - 22 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Diebstahlsicherung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
22 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6431B007
ab € 16,19*
Ähnlich
Canon
8049B001
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.