Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 551Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4559538
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6511B001
EAN/GTIN:
     4960999905563
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon CLI-551Y - 7 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
7 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 330 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,90*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,82*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,00*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,03*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 9,00*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,20*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 8,94*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,19*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.