Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-72MULTI1 Herst.-Nr.: 6402B009 EAN/GTIN: 4960999974200 |
| |
|
| | |
| Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Mattschwarz, Cyan, Magenta, Gelb und Rot. Mit diesen fünf 14 ml fassenden Tntentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das LUCIA-System liefert herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Canon PGI-72 MBK/C/M/Y/R Multipack - 5er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta, Rot, mattschwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-10, PRO-10S; PIXUS PRO-10 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta, Rot, mattschwarz (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - bis zu 1640 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - bis zu 710 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - bis zu 710 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - bis zu 710 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Red) - bis zu 710 Seiten | | Patronenmerkmale | Canon LUCIA | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-10, PRO-10S ¦ Canon PIXUS PRO-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 50,77* | € 63,32* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,28* | € 63,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 51,46* | € 63,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 51,99* | € 64,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 52,66* | € 65,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|