Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 72 PBK/GY/PM/PC/CO Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4559530
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6403B007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO Multipack - 5er-Pack - Grau, Photo schwarz, Photo Cyan, Photo Magenta, Chroma-Optimierer - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-10, PRO-10S; PIXUS PRO-10
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau, Photo schwarz, Photo Cyan, Photo Magenta, Chroma-Optimierer (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
5er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Fotoschwarz, pigmentiert) - bis zu 430 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Gray) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Cyan) - bis zu 510 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Magenta) - bis zu 510 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Chroma-Optimierer)
Patronenmerkmale
Canon LUCIA
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-10, PRO-10S ¦ Canon PIXUS PRO-10
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6402B009
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.