Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4553481
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB3HDMI
EAN/GTIN:
     8594047319666
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
i-tec usb hdmi adapter
Dieser USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI ermöglicht Ihnen einen weiteren Bildschirm, LCD oder Projektor ans PC mit einem freien USB 3.0/2.0 Port anzuschließen. Der Anschluss eines weiteren Bildschirms ist dank USB-Konnektor sehr einfach, denn Sie müssen keine interne Graphikkarte kompliziert installieren. Sobald die Installation beendet ist, startet der Bildschirm sofort und Sie können die Vorteile des zweiten Bildschirms nutzen. Der Adapter ist rückwärtskompatibel mit der USB 2.0 Schnittstelle. Der Adapter unterstützt die Auflösung bis zum Wert 2048x1152 Pixel. Es wird sowie die für die meisten modernen Fernseher native Standardauflösung Full-HD 1920x1080 Pixel. HDMI Ausgang ermöglicht den Video- und Audioübertragung.
i-Tec USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI - Externer Videoadapter - DisplayLink DL-3500 - USB 3.0 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
2048 x 1152
Bustyp
SuperSpeed USB 3.0
Grafikprozessor
DisplayLink DL-3500
Schnittstellendetails
HDMI
Verschiedenes
Breite
8.43 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
1.78 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 45 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Min. Prozessortyp
Intel Pentium 1.2 GHz
Min. Arbeitsspeicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB2VGA
ab € 34,70*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 8,41*
Zubehör
i-tec
TB3DUAL4KDP
ab € 68,13*
Zubehör
i-tec
U3DUAL4KDP
ab € 127,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.