Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-4552243
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02604
EAN/GTIN:
     4058154071441
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7100 - 2er-Pack - mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5033 cm
Transporttiefe
11.1045 cm
Transporthöhe
7.0103 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.