Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-4552241
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02602
EAN/GTIN:
     5052883132397
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7100 - 2er-Pack - mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5033 cm
Transporttiefe
11.1045 cm
Transporthöhe
7.0103 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.