Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Xerox WorkCentre 3315 / 3325 Tonermodul (2300 Seiten) - 106R02309
Artikel-Nr.:
     C1002-4550751
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02309
EAN/GTIN:
     0952056230934
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 3315/DN, 3315V_DN, 3315V_DNC, 3315V_DNM, 3315V_DNW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
27.3049 cm
Transporttiefe
33.6549 cm
Transporthöhe
16.5099 cm
Transportgewicht
1.4515 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 3315/DN, 3315V_DN, 3315V_DNC, 3315V_DNM, 3315V_DNW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.