Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Artikel-Nr.:
     C1002-4550749
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02305
EAN/GTIN:
     0095205623055
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNIC, 3320V_DNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.6699 cm
Transporttiefe
33.6549 cm
Transporthöhe
15.8749 cm
Transportgewicht
1.4515 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNIC, 3320V_DNM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.