Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock ToughArmor MB992SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4547252
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB992SK-B
EAN/GTIN:
     4711132868975
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Jahr für Jahr entwickelt sich die Technologie weiter und erlebt immer neue Verbesserungen. Ziel eines jeden Speichersystems ist es das physisch kompakteste bei gleichzeitig höchster Leistung zu sein. Daher werden SFF (Small Form Factor) Speichersysteme immer populärer. Diese haben einen geringeren Energiebedarf und sparen zudem Platz. Mit dem Aufkommen der Solid State Technologie und SSDs die bis zu 500MB/s erlauben werden 3,5"SATA-Laufwerke in nahezu jeder Kategorie geschlagen - abgesehen von der Kapazität. Daher lautet oft die Zielsetzung vieler Storage-Berater die Speicherkapazität in einem limitierten Raum möglichst zu maximieren. Nun stellt Icy Dock mit dem MB992SK-B 2,5" SATA Dual Bay Wechselrahmen eine Lösung für SFF-Systeme vor die einfach in einen 3,5" Schacht (Floppy Schacht) integriert werden kann.
Cremax ICY Dock ToughArmor MB992SK-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Vibrationsschutz
Produktmaterial
Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, Hot-Swap-fähig, LED-Anzeige, belüftete Elemente
Zubehör im Lieferumfang
2 Sicherheitsschlüssel
Kennzeichnung
RoHS
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.12 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
375 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Einschübe
2 x Hot-Swap - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB992TRAY-B
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.