Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aixcase blackline AIX-BLUSB3SI-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4546286
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-BLUSB3SI-PS
EAN/GTIN:
     4260096490314
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Aixcase blackline AIX-BLUSB3SI-PS - Speicher-Controller mit OneTouchEasy-Button (OTB) - 1.8", 2.5", 3.5", 5.25" (4.6 cm, 6.4 cm, 8.9 cm, 13.3 cm) - ATA / SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Besonderheiten
OneTouchEasy-Button (OTB)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
1.8", 2.5", 3.5", 5.25" (4.6 cm, 6.4 cm, 8.9 cm, 13.3 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x Serial ATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgung: Adapter 15-polig SATA an 4-polig
Kennzeichnung
Plug and Play, GS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
FNet PCClone EX Lite
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMicron
Unterstützte Geräte
Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk
Schnittstelle
ATA / SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
1.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA ¦ 1 x ATA - IDC 44-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.