| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4531897 Herst.-Nr.: AS14029 EAN/GTIN: 9120046631493 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Toner - kartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität. Astar - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10171) - für Dell 3110cn, 3115cn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Dell 593-10171 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 3110cn, 3115cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, astar tonerkartusche cyan, lasertoner, lasertoner cyan |
| | |
| |