Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartung der Druckerfixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X2255 Drucker-Kit
Lexmark 40X2255 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-4528828
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X2255
EAN/GTIN:
     5704327826453
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark - (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark C540, C543, C544, C546, CV546, X543, X544, X546
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C540n, C543dn, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, CV546dtn, X543dn, X544dn, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C546U2KG
ab € 35,65*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 194,40*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 271,01*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 58,95*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 34,76*
Ähnlich
Lexmark
C540A1YG
ab € 60,91*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 59,19*
Ähnlich
Lexmark
C540A1KG
ab € 45,72*
Ähnlich
Lexmark
C540H1KG
ab € 64,42*
Ähnlich
Ampertec
LT1838/KIT
ab € 70,99*
Ähnlich
Ampertec
LT1838/KIT2
ab € 86,61*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Ampertec
C540H1CG
ab € 8,34*
Ähnlich
Ampertec
C540H1KG
ab € 40,21*
Ähnlich
Ampertec
C540H1MG
ab € 31,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.