Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Evoluent4 Small ergonomic vertical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4519121
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4S
EAN/GTIN:
     8717399994156
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Dank der 'Handschüttelhaltung' des Handgelenks kann man mit der Maus Evoluent 4 in einer komfortablen und natürlichen Haltung arbeiten.
Bakker Elkhuizen Evoluent4 Small ergonomic vertical - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.7 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
7.6 cm
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert - 2.2 m
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.