Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO-5 Ultrium 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4509848
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH957B
EAN/GTIN:
     4948382931641
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke umfassen acht Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 30 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE LTO-5 Ultrium 3000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für ProLiant DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL385p Gen8, DL560 Gen8, ML310e Gen8, ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.45 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 5
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Yosemite Backup Basic, HP Library and Tape Tools
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.5 TB (unkomprimiert)/ 3 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 4, Ultrium 5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1008 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 4, Ultrium 5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML330 G6, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server ¦ HPE StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760 Drive
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS-2 - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726821-B21
ab € 119,31*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 30,91*
Zubehör
HP
726736-B21
ab € 168,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.