Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DVI-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4502564
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83106
EAN/GTIN:
     4043619831067
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 1 m delock
dvi verlängerung 1m
dvi verlängerung 24+5
Dieses Kabel von Delock dient als Verlängerung Ihrer DVI Schnittstelle und kann zum Anschluss diverser DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. verwendet werden.
Delock - DVI-Verlängerungskabel - DVI-I (M) zu DVI-I (W) - 1 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.