Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra G-Series GC420t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpgc3
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GC420-100520-000
EAN/GTIN:
     5711045420900
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Der GC420-Drucker, der sich durch die von Zebra gewohnte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet, verfügt über das gleiche mechanische Design wie die älteren LP 2844 - und TLP 2844 -Modelle. Dies ermöglicht Kunden eine einfache Migration zu dem neuen Drucker, während durch die erweiterten Funktionen mehr Branchen und Anwendungen unterstützt werden. Das kompakte, platzsparende Design des GC420-Druckers umfasst einen leistungsstarken 32-Bit-Prozessor und einen großen Speicher. Dies ermöglicht einen schnellen Etikettendurchsatz und die Speicherung von mehr Grafiken, längeren Etikettenformaten sowie eine schnellere Bearbeitung von bis zu 104 mm breiten Medien.
Zebra G-Series GC420t - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (10,8 cm) - bis zu 203 Seiten/Min. - bis zu 102 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2, EPL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.18 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, NOM, KCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.1 cm
Tiefe
23.9 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,42*
€ 282,89*
1 Tag
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 270,43*
€ 283,99*
4 Tage
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 288,85*
1 Tag
433
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 290,63*
21 Tage
pro Stück
€ 4,80*
ab € 279,79*
€ 293,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.