Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AV 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4487097
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0729-02G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a3
Der Avision AV5200 ist die nächste Generation des A3 Dokumentenscannern. Basierend auf der CID (Contact Image Sensor) Technologie, ist dieser Scanner schlanker und kompakter als ein herkömmlicher Scanner im CCD (Charge couple device) design. Zusätzlich ist der Scanner ausgestattet mit der Bildzuschneidefunktion für mehrere Vorlagen. Mit dieser Funktion ist es möglich, verschieden große Vorlagen, zum Beispiel Dokumente, Fotos, Personalausweise oder Visitenkarten gleichzeitig zu scannen und dann in einzelnen Bilddateien abzulegen. Der Avision AV 5200 ist ein Hochgeschwindigkeits-und Hochleitungsscanner der A3 Papier verarbeiten kann. Es ist möglich A3 duplex Scans anzufertigen und ist ausgestattet mit einem USB 2.0 Anschluss. Das integriert ADF (auto document feeder) fasst 50 Blatt, falls ein großer Stapel an Papier digitalisiert werden muss. Mit einer Scanrate von 25 Seiten pro Minute im simplex Modus und 50 Images pro Minute im Duplex Modus ist der AV5200 wahrlich ein Scanner, der alle Ansprüche an einen A3 Dokumentenscanner genüge tut.
Avision AV 5200 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A3 - 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
297 mm x 420 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu A3 (297 x 420 mm) ¦ Flachbett - bis zu A3 (297 x 420 mm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt (5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, ScanSoft PaperPort 11 SE, Avision AvScan 5.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 30 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
16-Bit (64K Graustufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultraschall-Papierstauerkennung
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.5 cm
Tiefe
49.9 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
11.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,97*
€ 1.387,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,74*
€ 1.380,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,14*
€ 1.312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,23*
€ 1.281,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,50*
€ 1.262,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,28*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 290,76*
Zubehör
Avision
002-5044-0-SP
ab € 11,72*
Zubehör
Avision
002-7827-0-SP
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.