| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4483099 Herst.-Nr.: B0920 EAN/GTIN: 8020334312053 |
| |
|
| | |
| Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Color MF920, MF923 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.2 cm | | Transporttiefe | 14.1 cm | | Transporthöhe | 7.2 cm | | Transportgewicht | 210 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF920, MF923 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, toner schwarz olivetti, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |