Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Serielles / paralleles Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4483048
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-580300-003-E
EAN/GTIN:
     4016032304913
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Slotbleche
Dieses Kabel macht es einfach, die parallele Schnittstelle vom Mainboard extern zu nutzen.
ASSMANN - Serielles / paralleles Kabel - DB-25 (W) zu IDC 26-polig (W) - 25 cm - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles / paralleles Kabel
Technologie
Ungeschirmt
Farbe
Beige
Länge
25 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2651
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IDC 26-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.