| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4482593 Herst.-Nr.: MLT-R709/SEE EAN/GTIN: 8806071879307 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-R709 - Original - Trommeleinheit - für MultiXpress 8123NA, 8128NA, 8128NX Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 55.8 cm | | Transporttiefe | 20.5 cm | | Transporthöhe | 17.5 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, MSDS | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 100000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung MultiXpress 8123NA, 8128NA, 8128NX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, samsung bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |