Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Highspeed SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3758-L512 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3758-L512 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4467458
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3758-L512
EAN/GTIN:
     4051554484712
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Highspeed - SSD - 512 GB - intern - SATA 6Gb/s - für Celsius M720, M770powerx, M770x, R920, R940, R970, R970B, R970Bpower, R970power
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M720, M720 POWER, M720 PREMIUM selection, M770powerx, M770x, R920, R920 PREMIUM selection, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,94*
€ 649,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,56*
€ 624,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.