| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4467080 Herst.-Nr.: 920-003967 EAN/GTIN: 5099206033481 |
| |
|
| | |
| Das Tastatur-Maus-Set für pures Entertainment und absolute Mobilität. Logitech Wireless Combo MK330 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 42.5 cm x 18 cm x 2.2 cm / 570 g ¦ Maus: 5.9 cm x 10 cm x 3.75 cm / 76 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Erweiterung | | Kennzeichnung | Plug and Play | Batterie | Typ | AA / AAA | | Technologie | Alkalisch | | Installierte Anzahl | 3 | | Erforderliche Anzahl | 3 | Eingabegerät | Typ | Kabellos | | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter | | Anzahl Hotkeys | 17 | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Tastaturname | Logitech Wireless Keyboard K330 | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Schlafen, Umschalten zwischen Anwendungen, Mein Computer, E-Mail, Lautstärkeregler, Suchen, Stummtaste, Desktop anzeigen, Computersperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Mediaplayer | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Zeigegerät | Typ | Maus | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 | | Zeigegerät-Funktionen | Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | | Zeigegerätname | Logitech Wireless Mouse M215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastatur funk mk540, logitech tastaturen, logitech tastaturen wireless |
| | |
| |