Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite T1932MSC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4457990
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1932MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570111985
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Multitouch ProLite T1932MSC mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert. Analoge und DVI-Eingänge stehen für eine flexible Konnektivität, das Touch-Interface wird über eine USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden. Die Multi-Touch-Funktion wird unter Windows 7 und 8 unterstützt.
iiyama ProLite T1932MSC-1 - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 - TN - 800:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Bildschirmbeschichtung
7H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.2 cm x 21.9 cm x 39.1 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, H-Größe
Bildschirmtyp
TN
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.4 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
TUV, VCCI, VESA DPMS, CB, IP54
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ USB ¦ Audio Line-In
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,00*
€ 587,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 103,00*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 130,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,29*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,96*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.