Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7120 Orbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4444203
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-71A38
EAN/GTIN:
     5051964414131
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell's MS7120 Orbit ermöglicht schnelles omnidirektionales Scannen in einem preisgekrönten Design für Einzelhändler, die ein erschwingliches und ästhetisch ansprechendes Gerät suchen. Der Orbit als am häufigsten verkaufter freihändiger omnidirektionaler Scanner stellt eine innovative, elegante und erschwingliche Lösung dar, die für Einzelhandelsanwendungen vorteilhaft ist, bei denen begrenzter Thekenplatz ein Hauptkriterium ist. Als kompaktes, leichtgewichtiges und stabiles Gerät maximiert der Orbit die Kundenzufriedenheit und Mitarbeitereffizienz durch ein patentiertes 20-zeiliges Abtastmuster, einen einfach zu findenden Sweet Spot und eine Abtastgeschwindigkeit von 1.120 Scans pro Sekunde.
Honeywell MS7120 Orbit - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 1120 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, cULus, ISO 9001:2000, EN 60825-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1.2 m
Software
Software inbegriffen
MetroSet2, MetroSelect
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
400 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
1120 Linie/Sek.
Scanfeldbreite
25 mm - 250 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
5.2 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
45-45619
ab € 15,86*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,49*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,18*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 23,96*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.