Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G TruLink HDMI to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4442433
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81699
EAN/GTIN:
     4021499816992
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Um neuere Laptops oder Computer, die ein HDMI-Signal ausgeben, an ältere Peripheriegeräte, wie z. B. Projektoren und Bildschirme anzuschließen, die einen VGA-Eingang haben, muss das digitale HDMI-Signal in ein analoges VGA-Signal umgewandelt werden. Von vielen Produkten auf dem Markt - vor allem Kabeln - wird behauptet, dass sie diese Funktion haben. Die meisten davon sind jedoch nur ein "Adapter" zwischen HDMI und VGA. Ohne einen aktiven Umwandlungsprozess gibt es nur sehr wenige Geräte, die ein analoges VGA-Signal aus einem HDMI-Ausgang ausgeben können. Der Trulink HDMI auf VGA Wandler ist ein aktives Gerät, das ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Signal umwandelt. Er ist einfach anzuwenden; keine Software oder Treiber erforderlich. Die Einheit einfach nur anschließen und HD-Inhalte auf einem Analogbildschirm ansehen. Da das Gerät über den HDMI-Port busbetrieben wird, gestaltet sich seine Anwendung noch praktischer, denn eine zusätzliche Stromquelle ist somit nicht erforderlich. Außerdem ist es mit einem 3,5 mm Stereo-Audio-Ausgang ausgestattet, sodass über den Bildschirm auch Audio abgespielt werden kann. Bitte beachten Sie: Dieser Wandler kann keine Signale von einem Gerät übertragen, das die HDCP-Verschlüsselung nutzt (High-bandwidth Digital Content Protection. Wird ein solches Gerät angeschlossen, bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn also z. B. ein BluRay-Player, der Inhalte von einer BluRay-Disc abspielt, an den HDMI-Eingang des Wandlers angeschlossen wird, erscheint auf dem VGA-Bildschirm kein Bild.
C2G TruLink HDMI to VGA Adapter - Videokonverter - HDMI - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gewicht
73 g
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.