| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4442292 Herst.-Nr.: 1513,0050 EAN/GTIN: 4011324151350 |
| |
|
| | |
| Mit den C81V Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmten Patronen sind bestens geeignet für Texte, Grafiken und Fotos. KMP MULTIPACK C81V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 4529B001, Canon 4541B001, Canon 4542B001, Canon 4543B001, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525PGBK) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 4529B001, Canon 4541B001, Canon 4542B001, Canon 4543B001, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525PGBK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 19 ml - bis zu 325 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml - bis zu 530 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml - bis zu 450 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml - bis zu 450 Seiten | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone |
| | |
| |