Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM43c Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4440793
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM43CA1140041202
EAN/GTIN:
     3609740038501
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Midrange-Industriedrucker PM43c eignet sich für vielfältigste Anwendungen in Distributionszentren/Lagern und Fertigungsumgebungen.
Honeywell PM43c - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB, LAN, seriell - Rückspulgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Funktionen
Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Touchscreen
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
Druckermerkmale
RFID-fähig, USB-Host
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 - 11,4 cm)
Medientyp
Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets
Mediengewicht
57.6 g/m² - 250 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
213 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114.3 mm
Max. Drucklänge
1219 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm, 38.1 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19,1 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, LPR/LPD, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schmale Tür, Aufhängvorrichtung für Etikettenrolle, Vordertür
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
12.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.660,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,66*
€ 2.088,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,67*
€ 2.073,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,24*
€ 2.026,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,28*
€ 1.998,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,34*
€ 1.975,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Honeywell
1-974027-025FRE
ab € 9,16*
Zubehör
Honeywell
270-189-004
ab € 362,39*
Zubehör
Honeywell
710-118S-002
ab € 39,15*
Zubehör
Honeywell
203-977-001
ab € 140,04*
Zubehör
Honeywell
203-992-002
ab € 246,83*
Zubehör
Honeywell
203-991-002
ab € 709,59*
Zubehör
Honeywell
1-110501-00
ab € 38,31*
Zubehör
Honeywell
203-970-001
ab € 9,99*
Zubehör
Honeywell
203-971-001
ab € 21,10*
Zubehör
Honeywell
203-974-001
ab € 94,60*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,20*
Zubehör
Honeywell
710-129S-001
ab € 339,40*
Zubehör
Honeywell
710-179S-001
ab € 430,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.