| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4433141 Herst.-Nr.: DA-70326 EAN/GTIN: 4016032308546 |
| |
|
| | |
| DIGITUS DA-70326 - Speicher/USB3.0-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher/USB3.0-Controller - extern | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB Gameport Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A SATA Adapter, 2,5 zoll usb festplatte ssd, adapter eide, digitus festplatten adapter |
| | |
| |