| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4430961 Herst.-Nr.: CZ102AE#BHK EAN/GTIN: 0886112545994 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 650 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet Ink Advantage 2645, Ink Advantage 35XX, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 46XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet Ink Advantage 1015, Ink Advantage 2515, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3546, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4646 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |