Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 650 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
HP 650 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4430960
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ101AE#BHK
EAN/GTIN:
     0886112545987
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den HP 650 Schwarz Druckerpatronen können Sie hochwertige alltägliche Dokumente mit gestochen scharfem Text in Schwarz drucken und dabei bei den Druckkosten sparen. Nutzen Sie die Premium-Qualität von HP und senken Sie Ihre Kosten.
HP 650 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1516, Ink Advantage 15XX, Ink Advantage 26XX, Ink Advantage 4515
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 360 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1516, 2514, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1515, Ink Advantage 1516, Ink Advantage 2515, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3545, Ink Advantage 3546, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4646
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.