Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black Performance Hard Drive WD5003AZEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild2
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild3
Artikel-Nr.:
     C1002-4426667
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5003AZEX
EAN/GTIN:
     7180378002332
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für leistungshungrige Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung oder Internetspiele brauchen.
WD Black Performance Hard Drive WD5003AZEX - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
440 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Doppelaktor-Technologie, StableTrac, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Dualprozessor
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.8 Watt (aktiv) ¦ 6.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.8 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
150 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.