Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PalmSecure Login Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4417255
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K436-L100
EAN/GTIN:
     4051554344023
Das Fujitsu Login Kit kombiniert eine PalmSecure-Sensormaus mit einem Softex OmniPass Software-Client für Login- und Single-Sign-On. Der äußerst sichere und anwendungsfreundliche PalmSecure-Sensor erfasst das Handflächenmuster einer Person mit Nahinfrarotlicht. Nachdem das Abbild erfasst ist, können Sie sich einfach mit Ihrer Hand anmelden.
Fujitsu PalmSecure Login Kit - Handflächenvenenleser - USB 2.0 - für ESPRIMO P710; LIFEBOOK E751, E781, P701, S751, S761, S781, T731, T901; Stylistic Q550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
25 g
Gerätetyp
Handflächenvenenleser
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, cULus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Softex OmniPass
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO P710 E90+ ¦ Fujitsu LIFEBOOK E751, E751 proGREEN, E780, E780 proGREEN, E781, E781 Channel Notebook, E781 Security selection, LH531, P701, P701 security selection, P770, P771, PH530, S710, S710 proGREEN, S751, S751 proGREEN, S760, S761, S761 Security selection, S781, S781 Security selection, T580, T730, T731, T731 Security selection, T900, T901, T901 Security selection, TH700 ¦ Fujitsu Stylistic Q550
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K435-L100
ab € 353,78*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K434-L100
ab € 291,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.