Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2286 Herst.-Nr.: 4463510010 EAN/GTIN: 4250911703521 |
| |
|
| | |
| UTAX - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für CLP 3635 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 16000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | UTAX CLP 3635 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 132,44* | € 156,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 134,00* | € 157,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 132,44* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|