| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4414779 Herst.-Nr.: B0839 EAN/GTIN: 8020334303709 |
| |
|
| | |
| Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Copia 1800, 1800MF, 2200, 2200MF Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten bei 6% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Copia 1800, 1800MF, 2200, 2200MF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, toner schwarz olivetti, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |