Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M235 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4408715
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002201
EAN/GTIN:
     8978467406166
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese komfortable und zuverlässige Maus ist der ideale Begleiter.
Logitech M235 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.86 cm
Gewicht
84 g
Farbe
Grau
Lokalisierung
Westeuropa
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Alkali-Batterie
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.6 cm
Transporttiefe
18.6 cm
Transporthöhe
8.3 cm
Transportgewicht
131 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,55*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,92*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 62,55*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.