Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M705 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4407932
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001949
EAN/GTIN:
     5099206023901
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Power on - die kabellose Maus hält bis zu drei Jahre durch mit nur einem Satz Batterien.
Logitech M705 - Maus - Für Rechtshänder - Laser - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
3 Jahre
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,57*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 119,06*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,78*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,91*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,74*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,27*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 62,70*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.