Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4402936
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003161
EAN/GTIN:
     5099206029859
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Logitech Wireless Combo MK220 ist ein kompaktes kabelloses Tastatur-Maus-Set mit all den Tasten, die Sie brauchen. Selbst in Umgebungen mit starkem WLAN-Verkehr gewährleistet die kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie eine zuverlässige Verbindung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Dank einer langen Batterielebensdauer mit automatischem Standby-Modus kommen Sie monatelang ohne lästige Batteriewechsel aus. Mit seinem eleganten, minimalistischen Design passt das Set außerdem perfekt zu Ihrer Einrichtung. Und dank der einfachen Einrichtung ganz ohne Software können Sie im Handumdrehen twittern, über Instant Messenger chatten oder Blogeinträge schreiben.
Logitech Wireless Combo MK220 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US International
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
US International
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, AES-128
Batterie
Typ
AA / AAA
Installierte Anzahl
4
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, drahtlos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,46*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,83*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,03*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.