Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Premium HP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec TMX 2060 / HP66 Thermoband 450 m Schwarz
Intermec TMX 2060 / HP66 Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4399785
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-970646-62
EAN/GTIN:
     5711045806322
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Intermec Technologies Corporation hat eine weltweite Führungsposition in der Entwicklung, Fertigung und Integration automatisierter Systeme für Datenerfassung, Mobile Computing und Barcode-Drucker. Kunden aus zahlreichen Branchen nutzen die Produkte und Dienstleistungen, um Produktivität, Qualität und Reaktionsgeschwindigkeit in Ihren Unternehmen zu verbessern. Dabei stehen Supply Chain Management, ERP-Systeme (Enterprise Ressource Planning) oder mobile Anwendungen im Vertriebs- und Servicebereich im Vordergrund.
Intermec Premium HP66 - Schwarz - 90 mm x 450 m - Farbband - für Honeywell PM43; EasyCoder 501, PD41, PD42, PM4IB, PM4iBRF, PM4iC, PX4i, PX4IA, PX6i, PX6IA
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Media
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
90 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Honeywell PM43, PM43c ¦ Intermec EasyCoder 501, 501 E, 501 S, 501 SA, 501X, 501XP, 601, 601XP, PD4, PD41, PD42, PM4i, PM4IB, PM4iBRF, PM4iC, PX4i, PX4i RFID, PX4IA, PX6i, PX6i RFID, PX6IA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.