Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Graphics eXpansion Module DualHead2Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4399207
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     D2G-DP2D-MIF
EAN/GTIN:
     7755774170284
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Video Converter
Video Konverter
DualHead2Go und TripleHead2Go sind kleine schwarze Boxen, mit denen Sie zwei oder drei Monitore an Ihren Laptop oder Computer anschließen können. Sie werden an den VGA-, DVI- oder DisplayPort-Ausgang angeschlossen und nutzen den Grafikprozessor Ihres Systems zur Bereitstellung von hochwertiger 2D-, 3D- und Videodarstellung über alle Monitore. Sie sind ideal geeignet und validiert für Plattformen, die bisher auf nur ein Display beschränkt waren, für speziell integrierte grafikbasierte Desktop-Computer und Laptops, oder für Systeme, die keine Erweiterungssteckplätze aufweisen oder deren Erweiterungssteckplätze geschlossen sind.
Matrox Graphics eXpansion Module DualHead2Go - Digital ME - Videokonverter - DisplayPort - 2 x DVI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, Matrox Clone
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
3.840 x 1.200 (dual 1.920 x 1.200) bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - weiblich ¦ 2 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ B - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
9.65 cm
Tiefe
6.35 cm
Höhe
2.79 cm
Software inbegriffen
Matrox PowerDesk
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 91.4 cm ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
T2G-D3D-IF
ab € 328,48*
Zubehör
Matrox
T2G-DP3D-IF
ab € 250,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.