Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4349152
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     405764
EAN/GTIN:
     0026649057649
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ricoh - Gelb - original - Tintenpatrone - für Ricoh Aficio SG 3100, Aficio SG 3110, Aficio SG 7100, SG 3110, SG 3120
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio SG 3100SNw, Aficio SG 3110DNw, Aficio SG 3110SFNw, Aficio SG 7100DN, SG 3110DN, SG 3120B SFNw
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
405761
ab € 23,32*
Ähnlich
Ricoh
405762
ab € 21,80*
Ähnlich
Ricoh
405763
ab € 21,82*
Ähnlich
Ricoh
405765
ab € 20,25*
Ähnlich
Ricoh
405766
ab € 20,27*
Ähnlich
Ricoh
405767
ab € 20,13*
Ähnlich
Ricoh
405768
ab € 20,22*
Ähnlich
Ampertec
405762
ab € 15,80*
Ähnlich
Ampertec
405761
ab € 14,92*
Ähnlich
Ampertec
405763
ab € 15,85*
Ähnlich
Ampertec
405764
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.