Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB 10K SAS 2.5" G2HS 2.5"
Lenovo 600GB 10K SAS 2.5" G2HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4342345
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6177
EAN/GTIN:
     5711045480706
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - Express Seller - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.62 cm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Protection Information (PI)
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.