Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4323028
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280A
EAN/GTIN:
     8861111441432
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 80A LaserJet Tonerkassetten schwarz ermöglichen den Druck von Geschäftsdokumenten in Profiqualität – mit gestochen scharfem schwarzen Text. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlässigen Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Drucker oder MFP-Geräte entwickelt.
HP 80A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF280A) - für LaserJet Pro 400 M401, MFP M425
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
850 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2560 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dne, 400 M401dw, 400 M401n, MFP M425dn, MFP M425dw
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.