AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: HP HP No. 920 XL b/c/m/y, CD975AE, CD972AE, CD973AE, CD974AE). AgfaPhoto - 58 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 920XL, HP CD972AE, HP CD973AE, HP CD974AE, HP CD975AE) - für HP Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 920XL, HP CD972AE, HP CD973AE, HP CD974AE, HP CD975AE | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) | | Kapazität | 58 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c |
|