| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4319962 Herst.-Nr.: APHP920MXL EAN/GTIN: 4250164824615 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - magenta - (Alternative zu: HP HP No. 920 XL magenta, CD973AE). AgfaPhoto - 14 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 920XL, HP CD973AE) - für HP Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 920XL, HP CD973AE | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 14 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone agfa |
| | |
| |